OSRAM - LED-es fénycső 16x549mm 7W 900lm 3000K T5 IP20 SN113989 - 138209
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G5
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 900-900 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 549 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN113989
Gyártói cikkszám
138209
Gyártói típuskód
ST5HE14-0.6M 7W/830 230VUN
Foglalat:
G5
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
900-900 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
549 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
60000 h
Fényhasznosítás:
128 lm/W
Átmérő:
17 mm
Ház színe:
fehér
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
36-36 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
200000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.09
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0