Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 17x549mm 7W/4000K 1000lm T5 IP20 SN113203 - 138223

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 17x549mm 7W/4000K 1000lm T5 IP20 SN113203

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G5

  • Lámpateljesítmény - 7-7 W

  • Fényáram - 1000-1000 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 549 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN113203

Gyártói cikkszám

138223

Gyártói típuskód

ST5HE14-0.6M 7W/840 230V UN

Foglalat:

G5

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényáram:

1000-1000 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

549 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

60000 h

Fényhasznosítás:

142 lm/W

Átmérő:

17 mm

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

36-36 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Min. kapcsolások száma:

200000

Torzulási faktor (THD):

19

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.08

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

LED-es fénycső 17x549mm 7W/4000K 1000lm T5 IP20