Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 13,5W 3000K 1890lm SN168607 - 036897

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 13,5W 3000K 1890lm SN168607

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854036897

Sonepar cikkszám

SN168607

Gyártói cikkszám

036897

Gyártói típuskód

LED TUBE T8 EM P 1200 mm 13.5W 830

LED-es fénycső 26x1200mm 13,5W 3000K 1890lm