Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 14W/4000K 2100lm EVG-hez SN082024 - 819016

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 14W/4000K 2100lm EVG-hez SN082024

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Fényáram - 2100-2100 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1213 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082024

Gyártói cikkszám

819016

Gyártói típuskód

ST8A-1.2m-14W-840-HF

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Fényáram:

2100-2100 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1213 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Átmérő:

25.5 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

2100 lm

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

17 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 14W/4000K 2100lm EVG-hez