Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16,2W/4000K 1700lm IP20 SN075224 - 024694/454521

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16,2W/4000K 1700lm IP20 SN075224

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 16.2-16.2 W

  • Fényáram - 1700-1700 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075224

Gyártói cikkszám

024694/454521

Gyártói típuskód

ST8V-1.2m-16.2W-840-EM GEN7

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

16.2-16.2 W

Fényáram:

1700-1700 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1200 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

30000 h

Átmérő:

26 mm

Védettség:

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

17 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 6W/230V E14foglalat gyertya 2700K filament