Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16W 2400lm 4000K SN089202 - 970557

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16W 2400lm 4000K SN089202

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Fényáram - 2400-2400 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN089202

Gyártói cikkszám

970557

Gyártói típuskód

ST8AU-CON 16 W/4000 K 1200 mm

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Fényáram:

2400-2400 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1200 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Átmérő:

26 mm

LED-es fénycső 26x1200mm 16W 2400lm 4000K