Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16W/3000K 1550lm SN121670 - 137462

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16W/3000K 1550lm SN121670

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075137462

Sonepar cikkszám

SN121670

Gyártói cikkszám

137462

Gyártói típuskód

ST8V-UN 16 W/3000K 1200 mm

LED-es fénycső 26x1200mm 16W/3000K 1550lm