Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16W/4000K 1800lm SN072299 - 817975

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 16W/4000K 1800lm SN072299

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 16-16 W

  • Fényáram - 1800-1800 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075817975

Sonepar cikkszám

SN072299

Gyártói cikkszám

817975

Gyártói típuskód

ST8E-1.2M 16W/840 220-240V EM

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

16-16 W

Fényáram:

1800-1800 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1200 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Átmérő:

26 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 16W/4000K 1600lm