Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 20W/865 230V IP20 SN015464 - 937406

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 20W/865 230V IP20 SN015464

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1213 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Üveg / fedél kivitel - matt

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN015464

Gyártói cikkszám

937406

Gyártói típuskód

ST8RB-1.2m-20W-865-EM

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1213 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

40000 h

Átmérő:

27.5 mm

Védettség:

IP20

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1200mm 20W/865 230V