Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 22W/865 230V IP20 GT96834 - 922150

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1200mm 22W/865 230V IP20 GT96834

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Névleges feszültség - 200-240 V

  • Üveg / fedél kivitel - opál

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96834

Gyártói cikkszám

922150

Gyártói típuskód

ST8-HA4-250 22W/865 230V

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1200 mm

Névleges feszültség:

200-240 V

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Átmérő:

27.5 mm

Védettség:

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

27 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x1200mm 22W/865 230V