Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 19,1W/4000K 1800lm SN080276 - 024397

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 19,1W/4000K 1800lm SN080276

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpateljesítmény - 19.1-19.1 W

  • Fényáram - 1800-1800 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN080276

Gyártói cikkszám

024397

Gyártói típuskód

ST8P-1.5M 19,1W/840 220-240V EM

Lámpateljesítmény:

19.1-19.1 W

Fényáram:

1800-1800 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1500 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Feszültség fajtája:

AC

Átmérő:

26 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 19,1W/4000K 1800lm