Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20,5W/6500K 3100lm forg. f. SN078041 - 819078

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20,5W/6500K 3100lm forg. f. SN078041

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Névleges áram - 390-390 mA

  • Lámpateljesítmény - 20.5-20.5 W

  • Feszültség fajtája - AC

  • Fényáram - 3100-3100 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078041

Gyártói cikkszám

819078

Gyártói típuskód

ST8A-1.5m-20,5W-865-HF

Névleges feszültség:

220-240 V

Névleges áram:

390-390 mA

Lámpateljesítmény:

20.5-20.5 W

Feszültség fajtája:

AC

Fényáram:

3100-3100 lm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3100 lm

Fényhasznosítás:

151 lm/W

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Izzólámpa:

Nem

Üveg / fedél kivitel:

matt

Fényszín EN 12464-1 szerint:

hideg >5300 K

Foglalat:

G13

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Sugárzási szög:

160-160 °

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM4

Átmérő:

25.5 mm

Hosszúság:

1513 mm

Védettség:

IP20

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1

Lámpa megnevezés:

T8

Min. kapcsolások száma:

200000

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

25 kWh

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Távirányítás lehetséges:

Nem

Mozgásérzékelővel:

Nem

Távvezérléssel:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 20,5W/6500K 3100lm forg. f.