Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20W/6500K 3100lm SN156840 - 545267

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 20W/6500K 3100lm SN156840

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4058075545267

Sonepar cikkszám

SN156840

Gyártói cikkszám

545267

Gyártói típuskód

ST8-1.5M 20 W/865 40-70V HF

LED-es fénycső 26x1500mm 20W/6500K 3100lm