OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 22,4W/6500K 3700lm IP20 SN108930 - 136397
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 22.4-22.4 W
Fényáram - 3700-3700 lm
Színhőmérséklet - 6500-6500 K
Hosszúság - 1513 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN108930
Gyártói cikkszám
136397
Gyártói típuskód
ST8AU-1.5M 22,4W/865 220-240VEM
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
22.4-22.4 W
Fényáram:
3700-3700 lm
Színhőmérséklet:
6500-6500 K
Hosszúság:
1513 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
cső, két végén fejelt
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
60000 h
Fényhasznosítás:
165 lm/W
Átmérő:
26.7 mm
Lámpa megnevezés:
T8
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.9
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
102-102 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM5
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
hideg >5300 K
Min. kapcsolások száma:
200000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
23 kWh
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0