Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 22,5W/230V 4000K 3600lm törésmentes üveg, élelmiszeripari felhasználásra 160lm/W SN082722 - 048157

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 22,5W/230V 4000K 3600lm törésmentes üveg, élelmiszeripari felhasználásra 160lm/W SN082722

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 22.5-22.5 W

  • Fényáram - 3600-3600 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1513 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN082722

Gyártói cikkszám

048157

Gyártói típuskód

ST8SPS-1.5M 22,5W/840 230V EM ULTRA OSRAM

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

22.5-22.5 W

Fényáram:

3600-3600 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1513 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

60000 h

Átmérő:

27.8 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

15 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 22,5W/230V 4000K 3600lm törésmentes üveg, élelmiszeripari felhasználásra 160lm/W