Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 22W/865 230V IP20 GT81297 - 904910

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 22W/865 230V IP20 GT81297

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1500 mm

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Feszültség fajtája - AC

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT81297

Gyártói cikkszám

904910

Gyártói típuskód

ST8-HB5-220-865 22W 230V

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1500 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Átmérő:

28 mm

Védettség:

IP20

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x1500mm 22W/865 230V