Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 23,1W/6500K 3700lm SN137211 - 612013

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 23,1W/6500K 3700lm SN137211

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 23.1-23.1 W

  • Fényáram - 3700-3700 lm

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 1513 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075612013

Sonepar cikkszám

SN137211

Gyártói cikkszám

612013

Gyártói típuskód

LEDTUBE T8 EM ADV UO 1500 23,1W 865

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

23.1-23.1 W

Fényáram:

3700-3700 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

1513 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

190-190 °

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényhasznosítás:

160 lm/W

Átmérő:

26.7 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

3700 lm

Lámpa megnevezés:

T8

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

109-109 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM5

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

200000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

24 kWh

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Igen

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

LED-es fénycső 26x1500mm 23,1W/6500K 3700lm