Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 23W/4000K 3600lm forg.f. SN078832 - 818934

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 23W/4000K 3600lm forg.f. SN078832

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 23-23 W

  • Fényáram - 3600-3600 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1513 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN078832

Gyártói cikkszám

818934

Gyártói típuskód

ST8AU-1.5m-23W-840-HF

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

23-23 W

Fényáram:

3600-3600 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1513 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

60000 h

Átmérő:

25.5 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

27 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x1500mm 23W/4000K 3600lm forg.f.