Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 25,5W/ 3000K GT64053 - 980922

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x1500mm 25,5W/ 3000K GT64053

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 1513 mm

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üveg / fedél kivitel - világos

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4008321980922

Sonepar cikkszám

GT64053

Gyártói cikkszám

980922

Gyártói típuskód

ST8-HA5-830 SUBSTITUBE 25,5W

Foglalat:

G13

Hosszúság:

1513 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

40000 h

Átmérő:

26 mm

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x1500mm 25,5W/ 3000K