Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-es fénycső 26x590mm 11W/840 230V IP20 GT96827 - 922112

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x590mm 11W/840 230V IP20 GT96827

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Hosszúság - 590 mm

  • Névleges feszültség - 200-240 V

  • Üveg / fedél kivitel - opál

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96827

Gyártói cikkszám

922112

Gyártói típuskód

ST8-HA2-120 11W/840 230V

Foglalat:

G13

Hosszúság:

590 mm

Névleges feszültség:

200-240 V

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Átmérő:

27.5 mm

Lámpa megnevezés:

T8

Védettség:

IP20

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; %LED-es fénycső 26x590mm 11W/840 230V