OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 7,6W/4000K 800lm IP20 SN075223 - 024632
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G13
Lámpateljesítmény - 7.6-7.6 W
Fényáram - 800-800 lm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Hosszúság - 600 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN075223
Gyártói cikkszám
024632
Gyártói típuskód
ST8V-0.6m-7.6W-840-EM GEN7
Foglalat:
G13
Lámpateljesítmény:
7.6-7.6 W
Fényáram:
800-800 lm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Hosszúság:
600 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
30000 h
Átmérő:
26 mm
Védettség:
IP20
Távvezérléssel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Fényforrások ; LED fényforrások ; LED-es fénycső 26x600mm 7,6W/4000K 800lm