Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8W/4000K 900lm SN072298 - 817937

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8W/4000K 900lm SN072298

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 900-900 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4058075817937

Sonepar cikkszám

SN072298

Gyártói cikkszám

817937

Gyártói típuskód

ST8E-0.6M 8W/840 220-240V EM

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

900-900 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

600 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Átmérő:

26 mm

Fényforrás működtetők és kiegészítők ; Előtét ; Előtét 50W LED-hez 600-1400mA DALI