Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8W/6500K 900lm SN088783 - 817951

MásolásMásolás
OSRAM - LED-es fénycső 26x600mm 8W/6500K 900lm SN088783

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G13

  • Lámpateljesítmény - 8-8 W

  • Fényáram - 900-900 lm

  • Színhőmérséklet - 6500-6500 K

  • Hosszúság - 600 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN088783

Gyártói cikkszám

817951

Gyártói típuskód

ST8E-0.6M 8W/865 220-240V EM 25X1  OSRAM

Foglalat:

G13

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényáram:

900-900 lm

Színhőmérséklet:

6500-6500 K

Hosszúság:

600 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

cső, két végén fejelt

Feszültség fajtája:

AC

Átmérő:

26 mm

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fcsőarm 1x49W PS bura opál menny IP44