Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED fényforrás 11,5W/12V G53 2700K AR111 DIM SN071332 - 017962

MásolásMásolás
OSRAM - LED fényforrás 11,5W/12V G53 2700K AR111 DIM SN071332

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN071332

Gyártói cikkszám

017962

Gyártói típuskód

PPAR111 7540 11,5W/927 12V G53

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 11,5W/12V G53 2700K AR111 DIM