Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED fényforrás 4,3W/240V GU10 830 PPaar 36° SN070594 - 451735

MásolásMásolás
OSRAM - LED fényforrás 4,3W/240V GU10 830 PPaar 36° SN070594

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - GU10

  • Lámpateljesítmény - 4.3-4.3 W

  • Hosszúság - 55 mm

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpaforma - reflektor

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN070594

Gyártói cikkszám

451735

Gyártói típuskód

PPAR165036 4,3W/830

Foglalat:

GU10

Lámpateljesítmény:

4.3-4.3 W

Hosszúság:

55 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Átmérő:

51 mm

Lámpa megnevezés:

PAR16

Fényerősség:

750 cd

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 4,3W/240V GU10 830 PPaar 36°