Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED fényforrás 4,7W GX53 foglalat 2700K 470lm SN077806

MásolásMásolás
OSRAM - LED fényforrás 4,7W GX53 foglalat 2700K 470lm SN077806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Lámpateljesítmény - 4.7-4.7 W

  • Fényerősség - 180 cd

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

  • Lámpaforma - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 9 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN077806

Gyártói cikkszám

052864

Gyártói típuskód

LSGX5340 100 4,7W/827 GX53

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpateljesítmény:

4.7-4.7 W

Fényerősség:

180 cd

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpaforma:

egyéb

Üveg / fedél kivitel:

matt

Foglalat:

GX53

Szín:

fehér

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Átmérő:

75 mm

Hosszúság:

25 mm

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényforrások ; LED fényforrások ; LED fényforrás 4,7W GX53 foglalat 2700K 470lm