OSRAM - LED-modul 10W 24V 5700K 50000h SN010330 - 975942
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Színhőmérséklet - 5700 K
Lámpafeszültség - 24-24 V
LED-ek száma - 3
Szín - fehér
Átmérő - 50 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008321975942
Sonepar cikkszám
SN010330
Gyártói cikkszám
975942
Gyártói típuskód
CP51-W4F-10-857 CO PRO 10W 24V
Színhőmérséklet:
5700 K
Lámpafeszültség:
24-24 V
LED-ek száma:
3
Szín:
fehér
Átmérő:
50 mm
Fényerősség:
1598 cd
Magasság:
11 mm
Általános világításra alkalmas:
Igen
Alkalmas közlekedési lámpának:
Nem
Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:
Nem
Alkalmas sínközlekedéshez:
Nem
Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:
Nem
Közepes névleges élettartam:
50000 h
Fényforrások ; LED modul ; %LED-modul 10W 24V 5700K 50000h