Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-modul 14.1W/40.3V 42LED 2000lm 4000K 120° dimm. SN004900 - 194212

MásolásMásolás
OSRAM - LED-modul 14.1W/40.3V 42LED 2000lm 4000K 120° dimm. SN004900

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lámpafeszültség - 40.3-40.29999999 V

  • LED-ek száma - 42

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Hosszúság - 280 mm

  • Szélesség - 20 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004900

Gyártói cikkszám

194212

Gyártói típuskód

PLSZ2-LIN -2000-840-280 14,1W

Lámpafeszültség:

40.3-40.29999999 V

LED-ek száma:

42

Színhőmérséklet:

4000 K

Hosszúság:

280 mm

Szélesség:

20 mm

Magasság:

6 mm

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényforrások ; LED modul ; LED-modul 14.1W/40.3V 42LED 2000lm 4000K 120° dimm.