Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED modul 30W 12VDC 30000K 3330lm IP66 SN086838 - 504615

MásolásMásolás
OSRAM - LED modul 30W 12VDC 30000K 3330lm IP66 SN086838

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Feszültség fajtája - DC

  • Színhőmérséklet - 4000 K

  • Lámpateljesítmény - 30-30 W

  • Fényáram - 3510-3510 lm

  • Fényszín EN 12464-1 szerint - semleges 3300-tól 5300 K-ig

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN086838

Gyártói cikkszám

504615

Gyártói típuskód

BA-S-PL 840 G3 30W 12V

Feszültség fajtája:

DC

Színhőmérséklet:

4000 K

Lámpateljesítmény:

30-30 W

Fényáram:

3510-3510 lm

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Üzemi feszültség:

12-12 V

Forma:

egyéb

Lámpafeszültség:

12-12 V

Csatlakozási mód:

egyéb

Külső működtető szükséges:

Igen

LED-ek száma:

3

Szín:

fehér

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Konstans feszültséghez alkalmas:

Igen

Szélesség:

12 mm

Üzemi áram:

2400-2400 mA

Védettség:

IP66

Magasság:

6 mm

Hosszúság:

12454 mm

Általános világításra alkalmas:

Igen

Alkalmas közlekedési lámpának:

Nem

Alkalmas váltóforgalmat jelző lámpának:

Nem

Alkalmas sínközlekedéshez:

Nem

Közlekedési táblák jelölésére alkalmas:

Nem

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényforrások ; LED modul ; LED modul 30W 12VDC 30000K 3330lm