Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - LED-modul 7.3W/40.3V 42LED 1100lm 3000K 120° dimm. SN004905 - 194151

MásolásMásolás
OSRAM - LED-modul 7.3W/40.3V 42LED 1100lm 3000K 120° dimm. SN004905

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Színhőmérséklet - 3000 K

  • Lámpafeszültség - 41.7-41.7 V

  • LED-ek száma - 30

  • Szélesség - 20 mm

  • Magasság - 6 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN004905

Gyártói cikkszám

194151

Gyártói típuskód

PLSZ2-LIN-1100-830 -280 7,3W

Színhőmérséklet:

3000 K

Lámpafeszültség:

41.7-41.7 V

LED-ek száma:

30

Szélesség:

20 mm

Magasság:

6 mm

Hosszúság:

280 mm

Közepes névleges élettartam:

50000 h

Fényforrások ; LED modul ; LED-modul 7.3W/40.3V 42LED 1100lm 3000K 120° dimm.