Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Vonalizzó LED 3,5W S14S 230V 2700K kétcsapos SN091762 - 817739

MásolásMásolás
OSRAM - Vonalizzó LED 3,5W S14S 230V 2700K kétcsapos SN091762

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - S14s

  • Lámpateljesítmény - 3.5-3.5 W

  • Fényáram - 260-260 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN091762

Gyártói cikkszám

817739

Gyártói típuskód

LEDINESTRA 25 3,5W/827 230V FR S14S

Foglalat:

S14s

Lámpateljesítmény:

3.5-3.5 W

Fényáram:

260-260 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

300 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

lineáris

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

74 lm/W

Átmérő:

29 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

260 lm

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Névleges áram:

16-16 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

100000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.13

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Vonalizzó LED 3,5W S14S 230V 2700K kétcsapos