Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Vonalizzó LED 4,5W S14d 2700K egycsapos SN099471 - 135543

MásolásMásolás
OSRAM - Vonalizzó LED 4,5W S14d 2700K egycsapos SN099471

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - S14d

  • Lámpateljesítmény - 4.5-4.5 W

  • Fényáram - 250-250 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 300 mm

Csomagolás és feltételek

  • 10 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN099471

Gyártói cikkszám

135543

Gyártói típuskód

LEDINESTRA 4,5W/827230VDIMFRS14DFS1

Foglalat:

S14d

Lámpateljesítmény:

4.5-4.5 W

Fényáram:

250-250 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

300 mm

Névleges feszültség:

220-220 V

Sugárzási szög:

200-200 °

Lámpaforma:

lineáris

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

55 lm/W

Átmérő:

29 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

250 lm

Ház színe:

fehér

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

23-23 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.17

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Vonalizzó LED 4,5W S14d 2700K egycsapos