Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OSRAM - Vonalizzó LED 9W S14D 230V 2700K egycsapos 500mm IP20 GT96807 - 979216

MásolásMásolás
OSRAM - Vonalizzó LED 9W S14D 230V 2700K egycsapos 500mm IP20 GT96807

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - egyéb

  • Hosszúság - 500 mm

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Üveg / fedél kivitel - opál

  • Színvisszaadási fokozat CRI - 80-89 (1B osztály)

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT96807

Gyártói cikkszám

979216

Gyártói típuskód

LEDINESTRA 9W/827 230VADVFRS1D

Foglalat:

egyéb

Hosszúság:

500 mm

Névleges feszültség:

230-230 V

Üveg / fedél kivitel:

opál

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

20000 h

Átmérő:

29 mm

Védettség:

IP20

Fényerősség:

0 cd

Távvezérléssel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

9 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Vonalizzó LED 9W S14D 230V 2700K egycsapos 500mm