PHILIPS - Áramsín 3fázis 2m fekete SN084290 - 910930013318
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 200-250 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fekete
Hosszúság - 2000 mm
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként - 3700 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8711559798523
Sonepar cikkszám
SN084290
Gyártói cikkszám
910930013318
Gyártói típuskód
RCS750 3C L2000 BK (XTS4200-2)
Névleges feszültség:
200-250 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fekete
Hosszúság:
2000 mm
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3700 W
Felület kivitele:
matt
Buszra köthető:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Forma:
négyszögletű
Érintésvédelem:
I
Magasság:
33 mm
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Szélesség:
32 mm
Anyag:
alumínium
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Hajlítható:
Nem
Beépítési magasság/-mélység:
31 mm