PHILIPS - Áramsín 3fázisú 4000mm fehér GT09135 - 910500189115
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 200-250 V
Csoportok/fázisok száma - 3
Szín - fehér
Hosszúság - 4000 mm
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként - 3700 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT09135
Gyártói cikkszám
910500189115
Gyártói típuskód
RCS750 C3 L4000 WH
Névleges feszültség:
200-250 V
Csoportok/fázisok száma:
3
Szín:
fehér
Hosszúság:
4000 mm
Max. elektromos terhelhetőség fázisonként:
3700 W
Felület kivitele:
matt
Buszra köthető:
Igen
Forma:
négyszögletű
Érintésvédelem:
I
Magasság:
33 mm
Szélesség:
32 mm
Anyag:
alumínium
Hajlítható:
Nem
Az RCS750 egy 3-fázisú, négyzetes áramsínrendszer kemény alumíniumból, 1, 2, 3 és 4 m-es hosszban négy elektromos vezetővel. Könnyen létrehozható bármilyen szükséges vízszintes vagy függőleges struktúra a falon, szabadon álló panelen vagy függesztve. A rendszer függesztett struktúrában is használható. Valamennyi lámpatest külön betápláló elemmel rendelkezik és ezek fázisonként külön-külön kapcsolhatóak. Mivel a lámpatestek könnyen mozgathatók az adapterbe való bepattintással, a világítási elrendezés megváltoztatása nagyon egyszerűen megvalósítható. Így multifunkcionális sínrendszer hozható létre kiemelő világításra illetve a reklám- vagy dekoranyagok függesztésére. Az adapterek, a betápelemek és a szerelési kiegészítők széles skálája érhető el.