PHILIPS - Classic LEDBulb DIM 7-55W ST64 E27 825 GOLD IP20 SN110823 - 929001228502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 7-7 W
Fényáram - 720-720 lm
Színhőmérséklet - 2500-2500 K
Hosszúság - 148 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696575710
Sonepar cikkszám
SN110823
Gyártói cikkszám
929001228502
Gyártói típuskód
Classic LEDBulb DIM 7-55W ST64 E27 825 GOLD
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
7-7 W
Fényáram:
720-720 lm
Színhőmérséklet:
2500-2500 K
Hosszúság:
148 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
103 lm/W
Átmérő:
64 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
40-40 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
20000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
7 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.119
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0