PHILIPS - Izzó LED-es 1,8W 12V G4foglalat 2700K 205lm kapszula IP20 SN121090 - 929002389002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G4
Lámpateljesítmény - 1.8-1.8 W
Fényáram - 205-205 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 35 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN121090
Gyártói cikkszám
929002389002
Gyártói típuskód
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827
Foglalat:
G4
Lámpateljesítmény:
1.8-1.8 W
Fényáram:
205-205 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
35 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Lámpaforma:
kapszula
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
113 lm/W
Átmérő:
13 mm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
260-260 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
50000
Torzulási faktor (THD):
0.86
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
2 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.0874
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1