Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó LED-es 13W/230V E27 2700K 1000lm 25° PAR38 IP65 SN160589 - 929003485202

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 13W/230V E27 2700K 1000lm 25° PAR38 IP65 SN160589

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 13-13 W

  • Fényáram - 1000-1000 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 134 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN160589

Gyártói cikkszám

929003485202

Gyártói típuskód

MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

13-13 W

Fényáram:

1000-1000 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

134 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Sugárzási szög:

25-25 °

Lámpaforma:

reflektor

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

76 lm/W

Átmérő:

122 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

1000 lm

Lámpa megnevezés:

PAR38

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP65

Teljesítményfaktor:

0.7

Fényerősség:

4800 cd

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

80-80 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

13 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Igen

Dimmelés fázis-bevágás:

Igen

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1692

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Dimm-funkció nélkül:

Nem

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 13W/230V E27 2700K 1000lm 25° PAR38 IP65