Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó LED-es 14W E27 foglalat 2700K 1521lm dimmelhető IP20 SN107221 - 929002218602

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 14W E27 foglalat 2700K 1521lm dimmelhető IP20 SN107221

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 14-14 W

  • Fényáram - 1521-1521 lm

  • Színhőmérséklet - 2200-2700 K

  • Hosszúság - 142 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN107221

Gyártói cikkszám

929002218602

Gyártói típuskód

MASLEDbulb DT 14-100WE27 927-922 A67FR

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Fényáram:

1521-1521 lm

Színhőmérséklet:

2200-2700 K

Hosszúság:

142 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

körte alak

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

90-100 (1A osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

108 lm/W

Átmérő:

77 mm

Lámpa megnevezés:

A-type

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.9

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

78-78 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Min. kapcsolások száma:

100000

Torzulási faktor (THD):

0.228

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

14 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.1254

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

A Ledinaire termékcsalád azonnal megvásárolható, népszerű LED-es lámpatestekből áll, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan az, amire szüksége van.