Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó LED-es 2-25W G9 foglalat 2700K 204lm SX047527 - 929002495202

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 2-25W G9 foglalat 2700K 204lm SX047527

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Lámpateljesítmény - 2-2 W

  • Fényáram - 220-220 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 48 mm

Csomagolás és feltételek

  • 12 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX047527

Gyártói cikkszám

929002495202

Gyártói típuskód

CorePro LEDcapsule 2-25W ND G9 827

Foglalat:

G9

Lámpateljesítmény:

2-2 W

Fényáram:

220-220 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

48 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

kapszula

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

110 lm/W

Átmérő:

14.5 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

220 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.4

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

20-20 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

8000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

1.6

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0839

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG0

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

Izzó LED-es 2-25W G9 foglalat 2700K 204lm