PHILIPS - Izzó LED-es 3,5-20W GU4 foglalat 2700K 200lm SX047538 - 929003087002
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU4
Lámpateljesítmény - 3.5-3.5 W
Fényáram - 200-200 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 39.5 mm
Csomagolás és feltételek
12 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX047538
Gyártói cikkszám
929003087002
Gyártói típuskód
MASTER LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Foglalat:
GU4
Lámpateljesítmény:
3.5-3.5 W
Fényáram:
200-200 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
39.5 mm
Névleges feszültség:
12-12 V
Sugárzási szög:
24-24 °
Lámpaforma:
reflektor
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
40000 h
Fényhasznosítás:
57 lm/W
Átmérő:
35.1 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
200 lm
Lámpa megnevezés:
MR11
Ház színe:
fekete
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
1000 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
400-400 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Nem
Dimmelés fázis-bevágás:
Nem
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1731
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Dimm-funkció nélkül:
Igen
Szürkületi kapcsolóval:
Nem