Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó LED-es 3,5-40W G9 foglalat 3000K 400lm IP20 SN129879 - 929002326602

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 3,5-40W G9 foglalat 3000K 400lm IP20 SN129879

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Lámpateljesítmény - 3.5-3.5 W

  • Fényáram - 400-400 lm

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN129879

Gyártói cikkszám

929002326602

Gyártói típuskód

CorePro LEDcapsule 3.5-40W ND G9 830 G

Foglalat:

G9

Lámpateljesítmény:

3.5-3.5 W

Fényáram:

400-400 lm

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

60 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

kapszula

Üveg / fedél kivitel:

világos

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

10000 h

Fényhasznosítás:

114 lm/W

Átmérő:

14.5 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

400 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.8

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

17.5-17.5 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

5000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Torzulási faktor (THD):

0.6

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

4 kWh

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0941

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

RG1

Izzó LED-es 3,5-40W G9 foglalat 3000K 400lm IP20