PHILIPS - Izzó LED-es 4-40W G9 foglalat 2700K 480lm IP20 SN125469 - 929002390002/929003791202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - G9
Lámpateljesítmény - 4-4 W
Fényáram - 480-480 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 59 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN125469
Gyártói cikkszám
929002390002/929003791202
Gyártói típuskód
CorePro LEDcapsuleMV 4-40W G9 827 D
Foglalat:
G9
Lámpateljesítmény:
4-4 W
Fényáram:
480-480 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
59 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
kapszula
Üveg / fedél kivitel:
matt
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
120 lm/W
Átmérő:
18 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
480 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
24-24 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
E
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
1.12
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
4 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.0935
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem