Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó LED-es 4,8-60W G9 foglalat 2700K 570lm IP20 SN112814 - 929002055102

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 4,8-60W G9 foglalat 2700K 570lm IP20 SN112814

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - G9

  • Lámpateljesítmény - 4.8-4.8 W

  • Fényáram - 570-570 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 60 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN112814

Gyártói cikkszám

929002055102

Gyártói típuskód

CorePro LEDcapsule ND 4.8-60W G9 827

Foglalat:

G9

Lámpateljesítmény:

4.8-4.8 W

Fényáram:

570-570 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

60 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

kapszula

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

118 lm/W

Átmérő:

19 mm

Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:

570 lm

Lámpa megnevezés:

egyéb

Ház színe:

egyéb

Mozgásérzékelővel:

Nem

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.4

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

44-44 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Alkalmas EVG-hez:

Nem

Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

E

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Alkalmas mágneses előtéthez:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

Min. kapcsolások száma:

50000

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

5 kWh

Dimmelés fázis-kivágás:

Nem

Dimmelés fázis-bevágás:

Nem

Energia-hatékonysági index (EEI):

0.0981

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Dimmelés Touch and Dim:

Nem

Dimmelés Zigbee:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Tompított Bluetooth:

Nem

Tompított Wi-Fi:

Nem

Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:

egyéb

Dimm-funkció nélkül:

Igen

Szürkületi kapcsolóval:

Nem

A Ledinaire termékcsalád egyszerűen megvásárolható, népszerű LED-es termékeket tartalmaz, melyek kimagasló Philips minőségben kaphatók, versenyképes áron, különböző alkalmazási területekre. Megbízható, energiatakarékos és megfizethető – pontosan azt tudja, amire szüksége van.