Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

PHILIPS - Izzó LED-es 6,5W E27 foglalat 4000K 806lm fényérzékelővel SN110324 - 929001383701

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó LED-es 6,5W E27 foglalat 4000K 806lm fényérzékelővel SN110324

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E27

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

  • Fényáram - 806-806 lm

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 114 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696739426

Sonepar cikkszám

SN110324

Gyártói cikkszám

929001383701

Gyártói típuskód

LED D2D 60W A60 E27 CW FR ND

Foglalat:

E27

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Fényáram:

806-806 lm

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

114 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

golyó

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

25000 h

Fényhasznosítás:

124 lm/W

Átmérő:

62 mm

Lámpa megnevezés:

A-type

Teljesítményfaktor:

0.7

Névleges áram:

80-80 mA

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

semleges 3300-tól 5300 K-ig

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

7 kWh

Izzó LED-es 6,5W E27 foglalat 4000K 806lm fényérzékelővel