PHILIPS - Izzó LED-es 7.2W E27 foglalat 2200-2700K 1055lm filament dimm IP20 SN164941 - 929003011182
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 7.2-7.2 W
Fényáram - 1055-1055 lm
Színhőmérséklet - 2200-2700 K
Hosszúság - 104 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN164941
Gyártói cikkszám
929003011182
Gyártói típuskód
MAS LEDBulb DT7.2-75W E27 927A60CL G
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
7.2-7.2 W
Fényáram:
1055-1055 lm
Színhőmérséklet:
2200-2700 K
Hosszúság:
104 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
146 lm/W
Átmérő:
60 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
1055 lm
Lámpa megnevezés:
A-type
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP65
Teljesítményfaktor:
0.6
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
49-49 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
D
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
20000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
0.91
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.0897
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG0
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem