PHILIPS - Izzó LED-es 7.2W E27 foglalat 2700K 806lm filament dimm IP20 SN111829 - 929002390202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 8-8 W
Fényáram - 806-806 lm
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Hosszúság - 104 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8718696709443
Sonepar cikkszám
SN111829
Gyártói cikkszám
929002390202
Gyártói típuskód
CLA LEDBulb D 7.2-60W A60 E27 827 CL
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
8-8 W
Fényáram:
806-806 lm
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Hosszúság:
104 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Lámpaforma:
körte alak
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Izzólámpa:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
15000 h
Fényhasznosítás:
100 lm/W
Átmérő:
60 mm
Lámpa megnevezés:
A-type
Ház színe:
egyéb
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
37-37 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Min. kapcsolások száma:
20000
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
8 kWh
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.124
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1