PHILIPS - Izzó LED-es 9,5W/230V E27 3000K 760lm PAR30S 25D SN167307 - 929003485502
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - E27
Lámpateljesítmény - 9.5-9.5 W
Fényáram - 760-760 lm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Hosszúság - 86 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN167307
Gyártói cikkszám
929003485502
Gyártói típuskód
MAS LEDspot VLE D 9.5-75W 930 PAR30S 25D
Foglalat:
E27
Lámpateljesítmény:
9.5-9.5 W
Fényáram:
760-760 lm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Hosszúság:
86 mm
Névleges feszültség:
220-240 V
Sugárzási szög:
25-25 °
Lámpaforma:
reflektor
Üveg / fedél kivitel:
világos
Színvisszaadási fokozat CRI:
90-100 (1A osztály)
Izzólámpa:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Szín:
fehér
Közepes névleges élettartam:
25000 h
Fényhasznosítás:
80 lm/W
Átmérő:
95 mm
Névleges fényáram az IEC 62612 szerint:
760 lm
Lámpa megnevezés:
egyéb
Ház színe:
egyéb
Mozgásérzékelővel:
Nem
Védettség:
IP20
Teljesítményfaktor:
0.7
Fényerősség:
3000 cd
Távirányítás lehetséges:
Nem
Névleges áram:
60-60 mA
Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):
SDCM6
Távvezérléssel:
Nem
Alkalmas EVG-hez:
Nem
Energiahatékonysági osztály az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Fényszín EN 12464-1 szerint:
meleg <3300 K
Alkalmas mágneses előtéthez:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Min. kapcsolások száma:
50000
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Torzulási faktor (THD):
1
Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:
10 kWh
Dimmelés fázis-kivágás:
Igen
Dimmelés fázis-bevágás:
Igen
Energia-hatékonysági index (EEI):
0.1545
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Dimmelés Touch and Dim:
Nem
Dimmelés Zigbee:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Tompított Bluetooth:
Nem
Tompított Wi-Fi:
Nem
Fotóbiológiai biztonság EN 62471 szerint:
RG1
Dimm-funkció nélkül:
Nem
Szürkületi kapcsolóval:
Nem