PHILIPS - Izzó ledes 1,5W/230V E14 fogl gyertya színváltó GT45974 - 53697325
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Névleges feszültség - 230 V
Feszültség fajtája - AC
Átmérő - 42 mm
Hosszúság - 128 mm
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT45974
Gyártói cikkszám
53697325
Gyártói típuskód
DecoLED E14, B40 RGB
Névleges feszültség:
230 V
Feszültség fajtája:
AC
Átmérő:
42 mm
Hosszúság:
128 mm
Lámpatest tartozékok és kiegészítők ; Optikai tartozék lámpatesthez ; %Fényterelő PHILIPS TMS122 1x28/54W-hoz szimm.