Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

PHILIPS - Izzó ledes 1,7-15W/230V E14 foglalat T25 2700K 150lm IP20 SN077342 - 929001325718

MásolásMásolás
PHILIPS - Izzó ledes 1,7-15W/230V E14 foglalat T25 2700K 150lm IP20 SN077342

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Foglalat - E14

  • Lámpateljesítmény - 1.7-1.7 W

  • Fényáram - 150-150 lm

  • Színhőmérséklet - 2700-2700 K

  • Hosszúság - 59 mm

Csomagolás és feltételek

  • 6 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8718696703113

Sonepar cikkszám

SN077342

Gyártói cikkszám

929001325718

Gyártói típuskód

LED 15W T25 E14 WW FR ND

Foglalat:

E14

Lámpateljesítmény:

1.7-1.7 W

Fényáram:

150-150 lm

Színhőmérséklet:

2700-2700 K

Hosszúság:

59 mm

Névleges feszültség:

220-240 V

Lámpaforma:

gyertya

Üveg / fedél kivitel:

matt

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Izzólámpa:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Szín:

fehér

Közepes névleges élettartam:

15000 h

Fényhasznosítás:

88 lm/W

Átmérő:

25 mm

Ház színe:

fehér

Védettség:

IP20

Teljesítményfaktor:

0.4

Távirányítás lehetséges:

Nem

Névleges áram:

20-20 mA

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM6

Távvezérléssel:

Nem

Fényszín EN 12464-1 szerint:

meleg <3300 K

Súlyozott energiafelhasználás 1.000 óra alatt:

2 kWh

Fényforrások ; LED fényforrások ; Izzó ledes 1,7-15W/230V E14 foglalat T25 2700K 150lm